- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 自動 半田装置のおすすめ人気ランキング
自動 半田装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「自動 半田装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 半田ごて」、「熱電対溶接」、「鉛フリー対応 はんだこて」などの商品も取り扱っております。
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合
Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
486-1230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8
定格電圧
100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×210×140
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)
6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。
Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。
ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。
国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。
全長(mm)
160
消費電力(W)
20、200
本体質量(g)
92
こて先形状
ロングライフ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
モード
オート/マニュアル
長さ(mm)
(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50Hz/60Hz
時間
(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状
2極設置型プラグ
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様
サンボンダ
寸法(mm)
発振器:210×235×90
質量(kg)
発振器:5
電源(V)
100~240(切替必要)
最大出力(W)
発振:12
最高温度(℃)
500
周波数(kHz)
60
チップ径(Φmm)
4(標準)
アズワン品番
1-6859-21
CE-対応品
有
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
仕様
はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合
1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
はんだ径(Φ)
0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モード
オート/マニュアル
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容
本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)
27
質量(g)
約590
外形寸法(mm)
78×98×50
電源(V)
DC24
定格
DC24V 75mA
モーター
DC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)
DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V50/60Hz
温度設定範囲(℃)
(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)
200
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)
-600m
真空発生方式
ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)
-0.08
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)
2
仕様
適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番
818-9276
セット内容
保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質
筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)
1250
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×434×223
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
1.5
適合材
(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)
160(コード、キャップ除)
消費電力(W)
40
仕様
ガンタイプ
適合
こて先:980-T-BI
トラスコ品番
351-4200
質量(g)
92(コード、キャップ除)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
20~130(スイッチオン時)
プラグ
平型プラグ
標準こて先
BI型
電源コード
2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
消費電力(W)
65
サイズ
170(W)×180(H)mm
質量(g)
207
入力電源
26V(EA304AKまたはARが必要です)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2(低電圧用)
セット内容
遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)
16.5
適合板厚(mm)
1.2~6.0
使用率(%)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×365×270
適合材
鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)
単相100/200
定格一次入力(kVA)
5
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。
鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×116×105
消費電力(W)
160
付属品
こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)
トラスコ品番
461-3007
質量(kg)
5.1
電源(V)
AC100
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
リーク電圧(mV)
2以下
こて部コード(m)
1.5
アース抵抗
2Ω以下
ヒーター容量(W)
150
制御温度(℃)
50~450
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)
80(コテ部72)
設定温度(℃)
50~450
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品
コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応