自動うがいのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
270件の「自動うがい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウスウォッシュディスペンサー」、「ソープディスペンサー 泡」、「ドレッシングストーン」などの商品も取り扱っております。
うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式 手押し 設置方法 卓上型&壁付型 材質 ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS 形状 うがい液コロロ(液状) 付属品 タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書 噴射量(mL/回) 1 アズワン品番 63-4057-89
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

コップ不要・電源不要で手軽です。 カセット式で、薬液補充も容易です。 (社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)
用途自動うがい器。 作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。 仕様 水道直結式 適合 (うがい薬)44101/44102/44104 トラスコ品番 455-0528 質量(kg) 17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×360×955
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。 1個ずつ取りやすい構造です。
仕様 25コ装着可能 トラスコ品番 342-0167 質量(g) 175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×70×95 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L) 1 希釈倍率 80~100倍 吐出量(mL) 約1/回 有効成分 ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様 水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番 459-4355 質量(kg) 40 高さ(mm) 1040 奥行(mm) 379 容量(L) 10 間口(mm) 351 吐出量(L/min) (うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3673 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 対応 冷水専用 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 機能 自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL) 約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)83×198×126(最大値) 質量(g) 約380(電池除く) 防水仕様 IPX4(防沫形) アズワン品番 65-0505-57
1個
3,326 税込3,659
欠品中

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg) 0.34 使用方法 センサー式 材質 本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L) 0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×17.4×14.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別 紙コップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(400枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

片手でラクラク、かざすだけコップをかざすだけでモンダミン1回分が自動で出てくるので、手間なく簡単に使えます。 ボトルの液ダレやベタつきがないので衛生的に使えます。 洗面台にもすっきり置けるコンパクトな器具。 1回分の吐出量を10mL・20mL(10mLずつ2回)の2段階に調整できます。 生活防水(IPX4):洗面台などの水周りでも使えます。
セット内容 自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ、単3アルカリ電池計4本、使用説明書 シリーズ モンダミン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格 指定医薬部外品 有効成分 ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法 センサー式 トラスコ品番 382-7089 材質 カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g) 785 容器仕様 専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g) 約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×268 使用乾電池 アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3671 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 別売品番 専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。 トラスコ品番 364-8872 セット内容 グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用) 本体寸法(mm)奥行 62 本体寸法(mm)高さ 192 本体寸法(mm)幅 17
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容 本体×1 使用方法 センサー式 材質 ABS 寸法(mm) 100×90×205 容量(mL) 液体:250 形態 包装:箱入り 吐出量(mL) 約1.9 アズワン品番 64-8310-85
1個
1,364 税込1,500
当日出荷