自動おしぼり機のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
86件の「自動おしぼり機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おしぼり太郎」、「おしぼり温冷庫」、「ローラー 絞り 機」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)自動おしぼり機
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様 本体 材質 外装/ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大300 本体寸法(mm) 212×426×339 水槽容量(L) 1.4 機能 保温機能、おしぼり湿気調整機能 アズワン品番 7-5973-01
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質 100%レーヨン不織布 速度 約16本/分 カットサイズ(mm) おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(24個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番 9-0848-0601 長さ(m) 20 規格 特厚
1個(24本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)自動おしぼり機専用 除菌液 XZシリーズ
お肌に優しい天然成分配合ノンアルコールで、お肌に優しい天然成分を配合しています。様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果を示しています。ニオイ成分を吸着分解し、消臭効果があります。
材質 ボトル/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 1000 主成分 混合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、その他
1本ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L) 7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーホットメイト
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃) 70
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

レーヨン不織布の強度に拭き心地の良さを追加したおしぼり。
シートサイズ(mm) 180×230 材質 レーヨン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100本)
399 税込439
当日出荷

幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
1個(24本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質 不織布 幅(mm) 230 長さ(m) 50 外径(Φmm) 140 シートサイズ(mm) 230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様 3枚重ね 適合 注文コード:29873165 材質 バージンパルプ 厚さ(mm) 0.3 質量(kg) 3.1 全長(m) 225 枚数 (シート)750 外径(Φmm) 310 シートサイズ(mm) 250×300(1枚あたり) 芯径(mm) 75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 295 踏ざん踏面幅(mm) 55 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品
1台ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)