自動エア抜きのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
162件の「自動エア抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動エア抜き弁」、「エア抜き チューブ」、「エア抜き弁」などの商品も取り扱っております。
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品 排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg) 0.6 材質(本体) C3771ニッケルクロムメッキ 形式 フロート式 寸法H(mm) 112 寸法D(Φmm) 59 使用流体 水・温水 フロート ポリプロピレン 流体温度(℃) 5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座) CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
使用流体 冷温水 適合流体 冷温水
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
材質(本体) SUS 種類 JIS Rc3/8 使用流体 水・温水 機構 手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 ストレーナー 20メッシュ 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水・温水 端接続 入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク) FKM 適合圧力(MPa) 1以下 材質(フロート) SUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 入口/JIS R、出口/JIS Rc 最高使用温度(℃) 90 適合流体 冷温水 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 材質(ディスク) 合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.0.1~1.0 材質(フロート) ステンレス鋼
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体) FC 種類 汎用品 使用流体 水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃) 5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75 塗装 内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体 水・温水・油(比重0.9以上) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) C3604B 材質(ディスク) NBR 適合圧力(MPa) 1以下 材質(フロート) SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
材質(本体) 青銅 最高使用圧力(MPa) 0.01~1.0 接続方式 JIS R 使用流体 冷温水 最高使用温度(℃) 100 適合圧力(MPa) 0.01~1.0
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体) FC 使用流体 水・温水 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 塗装 本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) C3604B 材質(ディスク) NBR 材質(フロート) SUS 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 圧力(MPa) 適用:1.0以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃) 90 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm) Rc3/8 材質(フタ) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体 冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 材質(弁座) 黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg) 0.67 材質(本体) SUS(ステンレス鋼) 形式 フロート式 寸法H(mm) 163 寸法D(Φmm) 80 使用流体 水・温水・油(比重0.8以上) フロート SUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃) 5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水・油(比重0.8以上) 端接続 入口側:JIS Rねじ。排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体) ステンレス鋼 最高温度(℃) 90 接続 (入口)JIS R、(出口)JIS Rc 使用流体 冷温水 材質(ガスケット) 合成ゴム 材質(フタ) ステンレス鋼 適合流体 冷温水 材質(弁体) (ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 最高温度(℃) 60(断続使用時90) 寸法C(mm) 114 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm) Rc3/8 コーティング ナイロン11(本体内外面) 材質(フタ) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体 冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体) 黄銅 材質(弁座) 黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa) 0.01~1 材質(フロート) ステンレス鋼
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体) アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60 材質(ゴムシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体) CAC406 種類 JIS Rc1/4 使用流体 水・温水・油(比重0.8以上) 機構 手動閉止ツマミ 流体温度(℃) 5~100 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(P・V兼用コア対応) 材質(ディスク) EPDM 適合圧力(MPa) 1以下 材質(フロート) PP樹脂
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg) 1.2 材質(本体) SCS13 使用流体 水道水 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水道水 端接続 入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体) PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座) PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa) 0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート) PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)