自動巻き取り式エアーホースのおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
184件の「自動巻き取り式エアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻取エアーホースリール」、「エアーリール 20m」、「エアーホースリール 内径10mm」などの商品も取り扱っております。
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側) 1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側) 1/4オスカプラー 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×282×142 材質(カバー) (本体)樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 260 奥行(mm) 360 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m) 8 トラスコ品番 106-5122 種別 取付けタイプ 質量(kg) 3.7 取付金具(二次側) 1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側) 1/4(1m) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m) (出力側)4、(入力側)なし ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 1.9 最高使用圧力(MPa) 1 方式 ホースストップ:スプリング式 本体寸法(mm) 82×220×220 材質(ホース) ウレタン樹脂 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 樹脂 継手 汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
7,998 税込8,798
欠品中

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番 216-7452 タイプ 通常 使用圧力(MPa) 1.4 本体寸法(mm) 272×228×147 本体質量(kg) 2.8 取付金具(二次側) Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側) オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m) 3、(一次側)1 ホース内径(Φmm) 8 ホース外径(Φmm) 12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様 入力ホース1m 材質 (ホース)PUメッシュ 幅(mm) 305(ブラケット除く) 質量(kg) 3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm) 288(ブラケット除く) 穴径(Φmm) (取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm) 156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa) 2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 6.5 エスコ品番 EA124BJ-5 寸法(mm) 直径290×152 質量(kg) 3.5 常用圧力(MPa) 1.4 材質(ホース) ウレタン 取付ねじ 【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm) 10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m) 10 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm) 6.5 長さ(m) (一次側ジョイントホース)0.8 全長(m) (ホース)10 トラスコ品番 365-8988 質量(kg) 3.5 タイプ 小型 最高使用圧力(MPa) 1.4 本体質量(kg) 3.5 材質(ホース) ウレタン 接続形状 (一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m) 10 種別 取付けタイプ 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg) 4.5 仕様 ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番 307-2738 芯数 接地極付コンセント 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.00 特性 アース付 巻取形式 自動巻き
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg) 1.3 仕様 取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番 307-2720 本体寸法(mm) 165×203×64 先端形状 トリプルコンセント 電線太さ(mm2) 1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m) 20 内径×外径(Φmm) 6.5×10 仕様 軽量 質量(kg) 3.8 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×280×290 材質(ブレード) ナイロン 材質(接続部) 鋼鉄他・スチールパイプ
1台
13,990 税込15,389
当日出荷

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m) 30 材質(ホース) 塩ビ系エラストマー ホース長さ(m) 1(一次側) 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m) (ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 7.0 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×355×255 空気接続口 1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.47[15] 取扱説明書 (0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷