- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 自動手指洗浄消毒器のおすすめ人気ランキング
自動手指洗浄消毒器のおすすめ人気ランキング
2025/11/08更新83件の「自動手指洗浄消毒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動手指消毒器」、「電気温水器 100v」、「アルコール 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
用途手指衛生の励行に
効果
消毒
電源
AC100V
噴射量(mL/秒)
消毒液/約1.5(最大4)
繰り返し・詰め替え
対応
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
282×191×480
消費電力(W)
待機時7、噴霧時46
方式
(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)
1200(補給量1000)
設置方法
卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0401
TKG品番(2017)
6-1290-0501
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果
その他
付属品
壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)
2.5(消毒液満タン時)
電源
単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×173×297
タンク容量(mL)
1000
検知方式
赤外線センサー
噴霧調整
圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)
約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード
03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合
壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法
センサー式
消費電力(W)
待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
約1(専用タンク)
電源コード(m)
約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×241×266
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)
20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)
約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液
メーカー指定の薬液
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様
アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番
406-7703
幅(mm)
250
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
280
奥行(mm)
190
電源(V)
100
消費電力(W)
28
噴射量(mL/回)
2
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。
仕様
(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>
高さ(mm)
(洗面台)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950
排水
排水栓ホース 外径35mm
接続口
(給水)G1/2
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。
トラスコ品番
114-5368
セット内容
取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット
材質
ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他
幅(mm)
350
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
230
電源(V)
100V
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
手洗いをよりシンプル&スマートに。
既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番
836-6811
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×125×97(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
消毒
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番
836-6808
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×110×103(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/秒)
約1.5(最大4秒)
効果
消毒
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様
石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番
157-6916
幅(mm)
198
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
97
奥行(mm)
170
電源(V)
単相:100
吐出量
手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。
トラスコ品番
114-5369
セット内容
取説(WS-3000/3000F)保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/クランプ(薬液用)/クランプ(配線用)×2/ステントラスねじ(M4×6)/ねじセット
材質
ノズル:亜鉛ダイキャスト タンクケース:ABS他
幅(mm)
45
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
128
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番
431-6240
種別
消毒液用
容量(mL)
600
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×100×275
使用液
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様
給湯機能付
トラスコ品番
105-9833
幅(mm)
500
質量(kg)
46
高さ(mm)
1640
材質(本体)
ステンレス製(SUS304)
タイプ
100V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)
480
電源(V)
100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
ホース長さ(cm)
70
アジャスター調整範囲(mm)
30
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
材質
SUS430
適合
HDI-2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)
1.5(電池除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)
153×173×297
電源
単2アルカリ電池4個(付属)
方式
(噴射)圧力ポンプ式
消費電力
約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)
タンク容量(mL)
1000
設置方法
卓上又は壁掛け
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0501
TKG品番(2017)
6-1290-0601
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
適合
HDI-2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷