自動注油器のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
107件の「自動注油器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル滴下」、「点滴装置」、「潤滑油ユニット」などの商品も取り扱っております。
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用 材質 黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C トラスコ品番 859-0863 全長(mm) 206 質量(g) 490 寸法 (硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種 LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-24 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA991CV-34 材質 真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G3/8
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合 作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式 (稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじ G1/4 取付方向 360°制限なし 防水仕様 IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年) 2年以内 危険物の類別 非危険物
1個(60mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用 適合機種 BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075 メーカー商品コード 95198
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじ G1/4 材質 (ジョイント部)アルミニウム 質量(g) 210 材質(カップ部) POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA991CV-21 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 38 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

エスコ品番 EA991CV-12 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm) 50 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷

樹脂製のカップです。
取付ねじ G1/4 容量(L) 0.2 トラスコ品番 380-7720 質量(g) 100 適合スプレーガン W-300、LPH-300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番 793-1107 セット内容 標準電池:アルカリ電池 質量(g) 800 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1664
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 周波数(Hz) 50/60 有効内容量(L) 1.5 吐出口径Rc M8×1
1台ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
当日出荷