自動溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
448件の「自動溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機」、「ノンガス溶接機」、「半自動溶接機 200v」などの商品も取り扱っております。
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%) 10~30 入力電圧(V) AC100 入力電流(A) 15~30 入力電力(KVA) 1.5~3 定格二次電流(A) 90 絶縁階級 H種 寸法(mm) W275×H380×L480 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番 818-5961 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg) 20.0 タイプ 【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 2.5 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%) 40 付属品 トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg) 6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm) 0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×480×360 無負荷電圧(V) 30 溶接板厚(mm) 1.0~5.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。 定格周波数(Hz) 50/60共用
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容 取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg) 6 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200 定格出力電流(A) (100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A) (100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%) (100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A) (100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤ PF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm) 鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 152×348×273 定格入力容量(kVA) (100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容 電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル 定格入力 三相 200V 定格出力 180A/24V 出力範囲 60~180A/16~24V 定格使用率(%) 0.4 本体寸法(mm) 306×396×470 質量(kg) 46 サービス分類 レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 30 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 14~26 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6 冷却方式 空冷 相数 三相 出力電流範囲(A) 20~160 最高無負荷電圧(V) 36 電源電圧変動 180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%) 9 寸法(mm) W350×H640×L470 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番 818-5964 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg) 25.0 タイプ 【200V専用】プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 200 消費電力(kW) 3.7 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm。(200V・22A使用で最大7mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm。ソリッド軟鋼:0.7~7mm。ソリッドステンレス:0.8~4mm。ソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

定格使用率 [10分周期] (%) 50 適合 【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg) 48 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A) DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×570 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A) (出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V) DC79 定格出力電圧(V) DC36 ヒューズ容量(A) 40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V) 100/200 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格二次電流(A) DC30~140 絶縁階級 H種 溶接方法 ノンガスワイヤ溶接 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A) ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA) ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V) ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min) ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm) ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材 溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg) 16 溶接板厚(mm) 1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 480×230×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%) 60 質量(kg) 48 制御方式 IGBTインバーター 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) AC200~220 定格出力電流(A) DC350 定格入力(kVA) 16.4 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm) 0.8、0.9、1.0、1.2 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 出力電流範囲(A) DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC68 定格出力電圧(V) DC12~36 溶接方法 CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子 (入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質 軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金・一般薄板溶接を手溶接なみの手軽さで実現。
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番 462-2502 幅(mm) 510 質量(kg) 245 高さ(mm) 1660 奥行(mm) 980 深さ(mm) (ふところ)500 定格入力電圧(V) 単相200 出力定格容量(kVA) 35 間隔(mm) (ふところ)200 溶接電流(kA) (最大)16.5 加圧力(kN) (最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 40 種別 軟鋼用 質量(kg) (本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 16~24 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6.4 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A) 60~190 最高無負荷電圧(V) 32 電源電圧変動 180~220V 溶接方法 CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)