- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 自動盤用バイトのおすすめ人気ランキング
自動盤用バイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「自動盤用バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマー工具」、「ロウ付け 工具」、「ろう付けチップ」などの商品も取り扱っております。
刃長(mm)
20
切刃長さ(mm)
3.5
刃幅(mm)
3
勝手
右
刃厚(mm)
2
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
適合機種
自動旋盤
質量(g)
762
JIS規格
8形
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
1
JIS規格
10形
JIS規格品です。
全長(mm)
150
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
2
JIS規格
12形
JIS規格品です。
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
全長(mm)
150
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
1
JIS規格
10形
JIS規格品です。
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
全長(mm)
150
適合機種
自動旋盤
質量(kg)
2
JIS規格
12形
JIS規格品です。
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
全長(mm)
150
適合機種
自動旋盤
JIS規格
8形