自動給水機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
192件の「自動給水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 冷水機」、「マウスウォッシュディスペンサー」、「冷水器」などの商品も取り扱っております。
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL) 内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品 開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg) 2.8 消費電力(W) ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源 AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃) 内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.2×26×40 アズワン品番 64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm) ペットボトルセット時:600 消費電力(W) 作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力 冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg) 2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×290×340 最適温度(℃) 温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間 冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3673 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 対応 冷水専用 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 機能 自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

仕様 水道直結式(PAタイプ) 質量(kg) 52 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1015 外寸(mm) 450×500×H1,430 EBM品番 6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池 単3形乾電池2個 電池寿命 約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷


希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様 水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番 459-4355 質量(kg) 40 高さ(mm) 1040 奥行(mm) 379 容量(L) 10 間口(mm) 351 吐出量(L/min) (うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

タイプ スタンダード 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 167/185 本体寸法(mm)奥行 376 本体寸法(mm)幅 252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様 床置水道直結型 その他 【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番 680-3671 タイプ 抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 金具 【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 264/269 本体寸法(mm)奥行 325 本体寸法(mm)高さ 947 本体寸法(mm)幅 360 設置方式 床置型 別売品番 専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz) 81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz) 8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 1.20(12.0A) 消費電力(W) 1035/1075 給水方式 水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式 直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力 給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安 約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L) 総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節 タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間 約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー 週間タイマー 設置場所 屋内 使用周囲温度(℃) 5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。 通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。 飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。 コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。 温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。 温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。 専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。 適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。 セット内容 本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm) ホワイト 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 温水約0.8、冷水約0.6 定格消費電力(W) 温水410、冷水65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約225×270×315 電源コード(m) 1.4 保証期間 1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)