- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- 自動車 ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
自動車 ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「自動車 ブルートゥース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bluetooth レシーバー 車」、「ブルートゥース 車 スピーカー」、「bluetooth レシーバー」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
40
出力
USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)
DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×31×117
接続端子
USB
動作温度(℃)
-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
Bluetooth
Bluetooth ver.5.3
マルチペアリング
(履歴保持)8台
無線距離(m)
約10(Bluetooth)
マルチポイント
(同時接続)非対応
対応プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)
DC12~24
周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)
2402~2480
Bluetooth
Bluetooth ver.5.1
プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×61
マルチペアリング
8台
無線距離(m)
約10 (Bluetooth)
マルチポイント
非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。
端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×45×45
接続端子
USB
動作温度(℃)
0~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
Bluetooth
Bluetooth ver.5.3
入力電圧
USB5V/0.5A以上
マルチペアリング
(履歴保持)2台
無線距離(m)
約10(Bluetooth)
対応プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
出力ポート
USB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様
SCMS-T対応
幅(mm)
24
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
8
奥行(mm)
20
入力電圧(V)
DC12専用
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
無線通信方式
Bluetooth ver.5.1
無線距離(m)
約10(Bluetooth)
マルチポイント
非対応 (同時接続)
対応プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。
76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。
接続機器の充電も可能なUSBポート付き。
ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。
再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。
最後に使用した周波数を記憶。
ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様
マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ)
色
ブラック
出力電流(A)
USBポート最大許容:2.5
対応機種
スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ
発光色
レッド
通信方式
Bluetooth
周波数範囲(MHz)
76.0~108.0(FM)
接続端子
USB
定格出力電圧(V)
DC12
USBポート数
USB-A×2
Bluetooth
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容
本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)
-10~40
適合規格
Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2
適合機器
(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど
対応
【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード
周波数
76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み
定格出力
DC5V/3.4A
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
スロット
microSDカードスロット
適合車種
DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
保管温度範囲(℃)
-20~60
USBポート数
Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)
定格入力
DC12V/24V
通信距離(m)
10(理論値)
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、 AVRCP、 HFP
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能
BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)
2.402~2.481
送信周波数(MHz)
(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択
無線通信方式
Bluetooth ver.5.1
対応プロファイル
A2DP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子
USB Type-A メス 2port
Bluetooth
ver. 4.2
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.5/88.7
仕様
BASSブースト:あり
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約32
外形寸法(mm)
Φ30×95(突起部除く)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
DC12/24
定格出力電流(A)
2.4
対応
対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T
発光色
赤・青
機能
ラストメモリ機能
使用電源
アクセサリソケット
通信距離
Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値))
保存温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
適合ソケット
Φ20.8~22.0mm
対象地域
日本国内
定格出力電圧(DC V)
5
各種認証
JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証
ペアリング
8台
変調方式
GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
FMトランスミッターと充電ポート付属
材質(本体)
PC
接続端子
USB
Bluetooth
対応
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様
SCMS-T:対応
色
ブラック
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)
USB 5/0.5A以上
接続端子
USB
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
送信周波数(MHz)
88.1/88.3/88.7
Bluetooth
Bluetooth ver.5.1
プロファイル
アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×55×10
無線距離(m)
約10 (Bluetooth)
マルチポイント
非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品
充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)
約118
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×60×115
充電時間
約3時間
周波数範囲
2.400GHz~2.480GHz
通信距離
約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約14時間
通話可能時間(h)
約17
伝送方法
GFSK
プロファイル
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式
ハンズフリー
連続待受時間
約1000時間
対応コーデック
SBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetooth
ver.3.0
仕様
筐体の一部にアルミニウムを採用
付属品
ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36.3×9.4
本体質量(g)
9.9
接続方式
Bluetooth
対応機種
HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)
発光色
ブルー
使用電源
ボタン型電池(CR2016)
保証期間
1年(電池切れに関しては対象外)
保存温度範囲(℃)
-10~60
適合地域
日本
各種認証
技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
プロファイル
HID
通信距離(m)
(最大)約10(クラス2)
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色
ブラック
通信方式
CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続:約14時間
仕様
連続待受時間:(最大)約20日間
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)
34
ケーブル長(m)
約3
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×105
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
ハンズフリー
通信距離(m)
約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth
Bluetooth V3.0
質量(g)
8
ケーブル長(m)
約1
方式
無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×56×11
対応
プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)
距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続最大約7.5時間
仕様
(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容
交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)
15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)
6
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース
(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境
温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力
最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)
2.4
プロファイル
(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)
連続最大160(充電約2時間)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状
カナル型
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色
ブラック
仕様
(最大登録可能台数)8台
付属品
USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約32
出力
Bluetooth Power Class1
電源
DC5V
適合規格
PSE、(法令対応)TELEC
接続方式
Bluetooth
対応
NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×17×60
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
5~35℃、20~80%RH
Bluetooth
Bluetooth標準規格version5.0
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色
ブラック
通信方式
Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
Bluetooth
Version:4.1
連続使用時間(時間)
(最大)約4
仕様
マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)
10
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×22×56
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
ケーブル長(cm)
約70
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10以内
イヤホン形状
耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番
754-3859
種別
バンパーパテ
色
ホワイト&ナチュラル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1個(50g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色
ブラック
Bluetooth
Version:4.2
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式
Bluetooth
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
約2
ケーブル長(cm)
約75
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10以内
イヤホン形状
耳掛け式
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷