自動車 下部洗浄のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
96件の「自動車 下部洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下回り 洗浄 ノズル」、「シャーシクリーナー」、「雨 どい 掃除 用具」などの商品も取り扱っております。
床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
用途2t程度までの車両に。 仕様 有効洗浄距離50cm以下 高さ(mm) 86
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体 G4.10M、G7.10M、。K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、。K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz) 質量(g) 600 全長(m) 約1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0232 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 広角(180度)サイドリターンノズル搭載。 高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー(推奨する高圧洗浄機は、1000L/H・7MPa以上)
全長(m) 1.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類 4パターン 材質 メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 シャワー・ジョーロ・止水・水量調節 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃) 60
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進ツイン回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 推奨する高圧洗浄機は、1500L/H・7MPa以上。
全長(m) 1.8 作業距離(mm) 有効洗浄:500以上 角度(°) 洗浄:180
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質 Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber 全長(mm) 約790(カップリング含む) 質量(g) 332 耐熱温度(℃) 40 パターン 8パターン 耐水圧(MPa[kgf/cm2]) 0.41-0.55(4.2-5.6)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種 K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用 噴出形状 ジョロ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 17~21 仕様 コネクター付 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 565×68×37 シャワー種類 ジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フレキシブルランス
ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応 仕様 バリアブルノズル付 適合機種 AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質 メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa) 0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm) 20まで 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類 スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質 真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。 適合 EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用 エスコ品番 EA115KA-2 全長(m) 約1
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7339 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm) 379 質量(g) 232 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 噴出形状 シャワーのみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄 付属品 クイックカプラメス3/8 トラスコ品番 495-3967 質量(kg) 11 キャスター 3個 最高温度(℃) 100 接続 クイックカプラーメス ノズル 2個 ハウジング内径(Φmm) 445 常用設定圧力(MPa) 8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷