- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 自動車 天井 接着剤のおすすめ人気ランキング
自動車 天井 接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「自動車 天井 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車天井シート」、「車 内装 接着 剤」、「接着剤 布 スプレー」などの商品も取り扱っております。
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
775-7514
材質
主成分:クロロプレンゴム
色
黄色
容量(mL)
430
質量(g)
450
2018年トラスコ掲載ページ
3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法
接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別
合成ゴム系
色
淡黄色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
293-0102
色
黄色
不揮発分
15%
貼合せ可能時間
(両面)1分~30分
塗布面積(m2)
約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン
粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
軟化点(℃)
150(耐熱)
適合被着体
金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)
3.0
標準重ね塗り回数(回)
1~3
建築基準法
F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6404
色
白
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)
1800
塗布面積(m2)
約10
吹出しパターン
円形粒子状
アズワン品番
8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分
クロロプレン系ゴム溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。
主な用途
木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
色
淡黄色
タイプ
ノントルエン
規格
JIS A 5549 造作用接着剤
包装
缶
粘度範囲(mPa・s)
200~280
標準使用量
多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)
不揮発分
18.5%
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5549
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
1缶(14kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ
弱粘着
成分
基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6382
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色
白
貼合せ可能時間
(片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)
80
塗布面積(m2)
約12
吹出しパターン
円形微粒子状
アズワン品番
8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐熱性に優れています。
スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。
初期接着強さに優れています。
JIS A 5549規格品です。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に
特性
耐熱性
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
トラスコ品番
752-0450
材質
主成分:クロロプレンゴム系
質量(kg)
16.5
色
淡黄色
容量(kg)
15
包装
缶
標準使用量
多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5549
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
低VOC
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態
缶
色
透明
種類
接着剤/エアーゾール
その他
使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別
Z-2
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×204
主な用途
発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途
金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分
クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番
309-9865
質量(kg)
1.2
色
黄色
比重
0.82
不揮発分
約25%
標準塗布量
約8m2/L
粘度(mPa・s)
約300
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番
216-9304
色
濃い黄色 (乾いても消えません)
基材
S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分
ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分
22%
貼合せ可能時間
両面:30秒~15分
塗布面積(m2)
約12(両面塗布 6)
吹出しパターン
幅調整可の粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)
2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)
1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷