自動車 接触防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
149件の「自動車 接触防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接触防止 ポール」、「衝突防止材」、「柱 保護クッション」などの商品も取り扱っております。
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質 (筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm) 約910 赤/白 タイプ マグネット式 パイプ径(Φmm) 約60 ベース径(Φmm) 約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質 ポリエチレン タイプ 山形 色(柄) グレー 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に! 質量(g) 約140(電池除く) 電源 単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付 外径×高さH(Φmm×mm) 100×30(突起部(センサー部)除く) LED使用数(個) 赤色LED×8(点滅/回転) センサー感知範囲 上下/左右方向120°、5mまで アラーム 70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質 (ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm) 410 奥行(mm) 700 間口(mm) 395 仕様 強力マグネット3個付 質量(kg) 2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質 再生ゴム ブラック トラスコ品番 297-6846 質量(kg) 6 取付穴径(Φmm) 14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質 ゴム 付属品 ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm) 555×150×100 質量(kg) 4.5 下穴ドリル寸法(mm) 14×160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm) 約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質 クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm) 13 幅(mm) 65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質 本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状 D型(かまぼこ型) 長さ(mm) 2000 取付穴数 5 穴タイプ 長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体) 合成ゴム 断面タイプ (ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックやライトバン向けの死角をカバーする補助ミラー
用途頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に 付属品 取付金具 エスコ品番 EA724ZX-15 材質 鏡面:ガラス、フレーム:鉄 寸法(mm) 185×105 質量(g) 約290 曲率半径 400R
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質 本体:樹脂、グローブ:樹脂 質量(kg) 約2 消費電力(W) 約15 出力 【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点) 電源 【センサー用電源】 DC12V 300mA 電源電圧 AC100V ±10% 入力 【制御入力】 無電圧a接点×2 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露、氷結なきこと) 設置場所 屋外・屋内 タイマー 【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒 音声内容 【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 LED使用数(個) 高輝度LED×32 音量(dB) 無音~100
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質 再生プラスチック 耐荷重(t) 2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ台はセットです。※コンクリ台もご用意できます(別売)
サイズ(mm) Φ54×長さ1000
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) グレー 両面テープ あり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)