- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自動車 空気 入れ 足踏みのおすすめ人気ランキング
自動車 空気 入れ 足踏みのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「自動車 空気 入れ 足踏み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクタータイヤ空気入れ」、「自動車 空気 入れ 手動」、「100V空気入れ」などの商品も取り扱っております。
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品
バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)
約1.2
表示圧力範囲(kPa)
0~700
ホース長さ(mm)
約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)
約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ
英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
1660
測定精度
±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×290×80(使用時:243)
シリンダー
ダブル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品
ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)
材質
スチール
ホース長さ(mm)
530
最大圧力(kPa)
1000
適合タイヤバルブ
米式
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様
●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番
65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
用途保安用品
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
用途空気入れ
適合タイヤバルブ
米式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)
400
質量(g)
約680
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×130×245
最大圧力(kPa)
500
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!!
新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ
英式・米式
ホース長さ(mm)
560
付属品
アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
スチール
規格
SG規格適合品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×148×83
シリンダー
ダブル
最大圧力(kPa)
500
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
空気圧がわかる圧力計付。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ
付属品
バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)
約0.85
シリンダー
シングル
ホース長さ(mm)
約600
最大圧力(kPa)
約700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
規格
新SG規格適合品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×90×80
付属品
アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)
最大圧力(kPa)
500
シリンダー
シングル
SG規格認定品。レジャーノズル・収納ケース付き。踏みごたえが軽い。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
色
ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約 500±30 mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品
アダプター:ゴムボール用・レジャー用
質量(kg)
1
色
サンドベージュ
材質(本体)
スチール
対応
英式・米式・仏式チューブバルブ
最大圧力(kPa)
800(120psi)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×80×90
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
600
高さ(mm)
590
質量(g)
566
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式