- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 自動車固定ベルトのおすすめ人気ランキング
自動車固定ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新126件の「自動車固定ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 運搬」、「固定ベルト」、「ベルトジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)
約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に
色
ブルー
バックル
ラチェットバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様
ワイドハンドル
種別
Aシリーズ
破断強度(N)
24500
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
材質
鉄、ポリエステル、PVC
高さ(mm)
90
奥行(mm)
250
使用荷重(kg)
320
耐荷重(kg)
320
ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
最大使用荷重(kg)
331
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
約1.88
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)
2500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別
ベルト荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍!
簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途バイクの固定、荷崩れ防止など
使用荷重(kg)
305
端末仕様
オープンフック
破断荷重(kg)
600