自動車用LED 電球のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
247件の「自動車用LED 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDバルブ12V」、「led テール ストップランプ」、「重機 作業灯」などの商品も取り扱っております。
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V) DC12・DC24 光色 白色 口金 BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×36 防塵防水性能 IP65 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 120 LED使用数(個) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合車種:サンバー バン(VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT) /サンバー トラック 。標準装備のバルブを高輝度LEDと交換することにより、室内を明るく照らします。1個。ウェッジ球タイプ。※車種により標準装備のルームランプとは照明色の色味が異なります
適合車種 SAMBAR VAN(VB、VBクリーン、トランスポーター 5MT、VC 5MT) / SAMBAR TRUCK
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷


適合車種:シフォン(カスタムRS、カスタムR)。左右2個セット。ウェッジ球タイプ。T16 12V 2.8W
適合車種 CHIFFON (カスタムRS、カスタムR)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ S25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm) 20×49 消費電力(W) 約0.8~3.0 電圧(V) 12 口金 その他 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:サンバー トラック 。ホワイトの光で夜間のバック走行時の被視認性を高めます。1個。ウェッジ球タイプ。T16 12V 7.5W
適合車種 SAMBAR TRUCK
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V) DC48 光色 電球色 口金 BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm) 25×52 防塵防水性能 IP65 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 300 LED使用数(個) 36 タイプ BAY15D RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷


ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V) DC48 光色 電球色 口金 BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×36 防塵防水性能 IP65 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 120 LED使用数(個) 12 タイプ BA15S RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプ T10 ホワイト 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 0.5 口金 その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケリー電気産業LEDバルブ 48V S2
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V) DC48 光色 電球色 口金 BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm) 25×52 防塵防水性能 IP65 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 300 LED使用数(個) 36 タイプ BA15S RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V) DC48 光色 電球色 口金 BAY15D 寸法(幅W×高さH)(mm) 18×36 防塵防水性能 IP65 配光角度(°) 300 明るさ(Lm) 120 LED使用数(個) 12 タイプ BAY15D RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V) 24 電球の種類 LED 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 800 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 1.5 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm) 52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA) DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V) 24 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 5000 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V) 12 電球の種類 LED 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 800 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)