- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 自動車装飾品のおすすめ人気ランキング
自動車装飾品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「自動車装飾品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子」、「スピーカー 接着剤」、「UD エンブレム」などの商品も取り扱っております。
インテリアバーの取付位置を約6cm上げられます。
用途車のドライブ
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×50×85
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
セット内容
花型アコーデオン×1(C4-5W)、アーチパイプ×1セット(C4)、ポール立て×2台(C5)
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
狭い箇所に便利なスタービータイプです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに
材質
炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
色
無色
主なワーク
パーツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーです。エアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です。輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質
フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ
全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)
肘掛け:210
耐荷重
100kg
本体質量(kg)
17.3
座面高さ(mm)
前:470、後:450
タイヤタイプ
ノーパンク
アズワン品番
8-4968-11
車輪サイズ(inch)
キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
12.7
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード
24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
眩い輝きと光沢感溢れるクロームメッキコーディングが融合され高級感とD.A.Dブランドの確かな存在感を醸し出します。
計算されつくしたサイズ設計により、リアゲートはもちろん内外装のどこにでもアイデア次第で装着することができます。
色
スワロフスキー:クリスタル
寸法(幅W×高さH)(mm)
約100×29
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着
粘度(cP)
1000
成分
シアノアクリレート系
トラスコ品番
813-0560
粘度
高粘度
主な用途
金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(50g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
高剥離強度瞬間接着剤です。
色
淡黄色
使用可能温度範囲
-40~100℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)
約8
先端幅(mm)
14
全長(mm)
約205
材質
軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)
約6
柄長さ(mm)
約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ
自走
材質(本体)
スチール
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)330
質量(kg)
17.6
車輪径(Φmm)
24インチ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×1045×885
キャスター径(Φmm)
7インチ
タイヤタイプ
エアー
2人で簡単に組立てできます!
大きな入場門組立式
セット内容
アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本
材質
鉄
質量(kg)
17
寸法(m)
3×2.5×1.2
パイプ径(Φmm)
25
1個
¥56,364
税込¥62,000
3日以内出荷
色
淡黄色透明
使用可能温度範囲
-40~100℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ