- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 自動Xステージのおすすめ人気ランキング
自動Xステージのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新114件の「自動Xステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動XYステージ」、「六角穴付ボルト M2.5」、「蛍光X線分析計」などの商品も取り扱っております。
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向
X軸1方向
種類
Xステージ
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
耐荷重(N)
19.6
送り方式
送りねじ
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
テーブル幅(mm)
30
テーブル長さ(mm)
30
材質(テーブル)
アルミ合金
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
移動方向
X軸1方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)
アルミ合金
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
2
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
送りねじリード(mm)
1
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
鋼材
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
490
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
送りねじリード(mm)
5
ロストモーション(mm)
0.005
材質(テーブル)
アルミ合金
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
490
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
送りねじリード(mm)
2
ロストモーション(mm)
0.002
材質(テーブル)
アルミ合金
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールブッシュ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.003
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.015
使用モータ
PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
ロストモーション(mm)
0.01
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
1
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
移動方向
X軸1方向
送りねじリード(mm)
1
ロストモーション(mm)
0.001
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
鋼材
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類
xステージ
送り方式
ボールネジ
リード(mm)
1
移動ガイド
精密クロスローラガイド
材質
アルミ合金
色
白色仕上げ
繰返し精度(μm)
≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ
≦0.2μm
コネクタ形状
丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械
種類
Xステージ
分解能
4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動ガイド
クロスローラ
テーブル長さ(mm)
165
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)
19.6(2kgf)
移動ガイド
ボールウェイ
質量(kg)
0.27
付属品
検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質
ステンレス
移動方向
X軸1方向
移動量(mm)
±25
ステージ寸法(mm)
30×30
使用モータ
PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)
0.002
送りねじリード(mm)
1
移動精度(mm)
HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)
0.02
繰返し精度(mm)
±0.001
ロストモーション(mm)
0.007
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
表面処理
低温黒色クロムメッキ
センサー
リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様
ボールねじ仕様
種類
xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0