自在バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「自在バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在万力」、「ユニバーサルバイス」、「フリーアングルバイス」などの商品も取り扱っております。
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 78 口深(mm) 30 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 最大クランプ幅(mm) 50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 50 口幅(mm) 80 口深(mm) 18 材質(本体) アルミ 主な用途 軽作業 質量(kg) 0.85 全長(mm) 305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 57 型式 301 高さ(mm) 約170 仕様 360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm 質量(kg) 約1.2 TGK品番 990-58-25-02 アズワン品番 8-074-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 50 口幅(mm) 80 口深(mm) 32 材質(本体) アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途 軽作業 クランプ開口(mm) (最大)50 質量(kg) 0.845 全長(mm) 149 幅(mm) 80 高さ(mm) 258 締付力(kN) 1.96 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番 389-5581
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途 軽作業 質量(kg) 1.098 全長(mm) 188 幅(mm) 158 高さ(mm) 155 締付力(kN) 1.96 材質 アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番 389-5572
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マウント上のレバーを半回転させるだけで様々な平面上に固定できます。 一つのノブでヘッド360°回転、360°旋回、 90°傾斜可能。ジョー部(最大開口):57.1mm
寸法(mm) 130×110×167
1個
29,700 税込32,670
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm) 20 トラスコ品番 809-6214 セット内容 本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質 鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 45 質量(g) 300 全幅(mm) 31.5 全高(mm) 58 口幅(mm) 20 口深(mm) 10 傾斜角度(°) 約54
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体) アルミニウム合金 口幅(mm) 70 主な用途 木工作業 口深(mm) 35 質量(g) 1.28 最大口開き(mm) 70 全長(mm) 155 仕様 360度回転 固定方法 バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番 408-7607 傾斜角度(°) 0~50 取付厚(mm) 最大63.5 旋回角度(°) 0~360
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm) 50 材質 アルミダイキャスト 全長(mm) 265 質量(g) 867.5 口幅(mm) (最大)78
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類 アングルバイス 材質(本体) 鋳鉄 材質 シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ 4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類 ベンチバイス 材質(本体) 鋳鉄 クランプ開口(mm) (最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ねずみ鋳鉄 全長(mm) 155 口開き(mm) 50 口深(mm) 30 全高(mm) 185 アンビル(mm) 41×28 最大締圧力(kN) 4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
口開き(mm) 約65 材質 本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム 質量(kg) 1.06 全高(mm) 約155 口幅(mm) 約70 口深(mm) 約40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 100 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525AL-4
1個
222,400 税込244,640
翌々日出荷

種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 63 口幅(mm) 60 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 63 口幅(mm) 75 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,500 税込40,150
当日出荷