自在ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
126件の「自在ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2軸 ヒンジ」、「自在丁番」、「自在継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 (ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番 397-4286 質量(g) 87 種類 二軸型 使用温度(℃) 0~40 仕上 光沢バレル研磨 トルク(N・m) (傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番 380-2183 質量(g) 229 種類 二軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) (傾き方向)7.0[71.4]。(回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm) 12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304。(スラストプレート)SK5/Ni。(クローム球)SUJ。(サラばね)SUS304。(六角ナット)SUS。(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃) 0~60 耐久性 10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(2個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装。(スイベルシャフト)SUM/Ni。(チルトシャフト)SUM/Uc。(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS。(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色。(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色。(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜。(押さえワッシャー)SECC。(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g) 445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) (チルト方向)5.88±0.98(60±10)。(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒色の自由丁番です
長さ(mm) 76 寸法(mm) 76 耐荷重(kg) 7 横(mm) 67 ねじ穴数 4
1セット(2個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。 材質 鉄焼付塗装 寸法A(mm) 78 寸法B(mm) 78 寸法(mm) 64 耐荷重(kg) 5 縦(mm) 78 横(mm) 78 適合扉厚(mm) 19 ねじ穴数 3
1箱(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器 材質 羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 ねじ穴数 5 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品 CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質 亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g) 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)