- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 自在ブラシのおすすめ人気ランキング
自在ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新224件の「自在ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 管 ブラシ」、「ブラシ 曲がる」、「自在ほうき」などの商品も取り扱っております。
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質
毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)
先端:約40、4連:約30
質量(g)
46
全長(m)
約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
毛材
豚毛
材質(柄部)
塩ビ
商品タイプ
本体
全長(mm)
1200
ブラシ幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
PP
材質(ハンドル)
アルミニウム
材質(ヘッド)
PE、PP
奥行(mm)
85
1箱(3本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番
EA109CX-1
材質
ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
600
ブラシ寸法(mm)
直径55×115
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具
自在瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
400
材質
(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。
長さ(mm)
1324
商品タイプ
本体
エスコ品番
EA109CY-150
材質
毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)
20×15×170
適合パイプ径(Φmm)
51~76
ケーブル長(mm)
1500
ケーブル径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質
毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
250
毛材
ナイロン、針金
適合器具
フラスコ
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容
1本入
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)
直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質
ポリエステル毛
耐熱温度(℃)
130
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
用途フラスコ洗い用(クランク回転式)
適合器具
フラスコ
毛材
ナイロン 100%
材質(柄部)
針金
場所にあわせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。
蝶ねじで簡単に取り換えが可能です。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1450
ブラシ幅(mm)
185
トラスコ品番
303-5409
質量(g)
780
柄の形状
継ぎ柄
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)
40
柄の形状
継ぎ柄
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質
(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
20×20×710
質量(g)
100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷