- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 自在継手 配管のおすすめ人気ランキング
自在継手 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新138件の「自在継手 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル継手」、「ボール 継手」、「エアツール ジョイント」などの商品も取り扱っております。
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
カプラソケット用プラグ
質量(g)
48
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)
変更可能角度/50(左右各25)
材質
ステンレス
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質
真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)
47.5×22
質量(g)
74
最高使用圧力(MPa)
2.6
使用流体
圧縮空気
取付口
G1/4×G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
オネジ取付用
ねじ径
G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
トラスコ品番
170-6004
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20~60
屈曲角度(°)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc×R
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質
硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(シール)
EPDM
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状
エルボ
呼び径
20SU
呼び径(A)
20 x 3/4
材質(本体)
SCS13又はSUS304
接続ねじ種類
Rc
種類
鋼・ステンレス管用継手
使用流体
水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質
厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件
【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種
JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。
形状がコンパクトで軽量。
首振角度(°)
50
材質
ステンレス鋼(SUS303)
耐熱温度(℃)
250
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
ミニカプラソケット用プラグ
質量(g)
46
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度(℃)
-20~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状
エルボ
材質(本体)
SCS13又はSUS304
種類
鋼・ステンレス管用継手
使用流体
水、湯、冷温水、冷却水、エアー
主な用途
給水、給湯、冷温水、空気配管
水質
厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件
【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種
JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質
真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)
47.5×22
質量(g)
74
最高使用圧力(MPa)
2.6
使用流体
圧縮空気
取付口
G1/4×G1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷