- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 自由 蝶番 片 開きのおすすめ人気ランキング
自由 蝶番 片 開きのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「自由 蝶番 片 開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在丁番」、「開き 扉 金具」、「バネ付蝶番」などの商品も取り扱っております。
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)
15以下
寸法(mm)
(チリ)3
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法
木ねじ(付属)
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
43
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
SUS304
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
15
タイプ
外開き
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304
適合パネル厚さ(mm)
28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304
付属品
取付用ネジ
板厚(mm)
2.5
仕上
電解研磨
縦(mm)
102
横(mm)
102
ねじ穴数
12
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
板厚(mm)
2
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
縦(mm)
102
横(mm)
102
ねじ穴数
10
適合扉質量(kg)
15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上
バフ研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨