- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 自由蝶番 取り付けのおすすめ人気ランキング
自由蝶番 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「自由蝶番 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「自在丁番」、「ウエスタンドアヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
SUS304
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
幅(mm)
146
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
8
種類
自由丁番
仕上
アルマイト処理
最大扉厚(mm)
35
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
スチール/黒塗装
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法
木ねじ(付属)
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
44
ねじ穴数
6
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上
バフ研磨
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上
アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
35
横(mm)
83
アズワン品番
64-7966-12
ねじ穴数
4
1組(2個)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm