- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 自由車のおすすめ人気ランキング
自由車のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新696件の「自由車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム車」、「ブロック切断」、「ハンドヤスリ」などの商品も取り扱っております。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入仕様固定式。本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
三京ダイヤモンド工業ブロック名人
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(R型) 自由車
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車
塗装台車
台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
材質(水抜き栓)ポリエチレン樹脂、(固定用フック)スチール、塩化ビニルディッピング処理、(ヒンジシャフト)ステンレス質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60フタあり上部内寸(mm)幅約1210×奥行約350外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390下部内寸(mm)幅約1160×奥行約290外寸法・奥行(mm)450
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪