- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 三輪自転車
- 自転車 シニアのおすすめ人気ランキング
自転車 シニアのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「自転車 シニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「前3輪 自転車」、「3輪 自転車」、「軽量 アルミ フレーム 自転車」などの商品も取り扱っております。
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×3.0
適合車種
トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様
泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合
BAA認定自転車
ブレーキ
樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ
折りたたみ
サイズ(cm)
製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体
スチール
シート高(cm)
(約)76~95
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ
前輪20、後輪16インチ
変速段数
外装3段
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様
ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番
769-0215
質量(kg)
29
積載荷重(kg)
後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約27.5
色
ブリックレッド(マット)
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
130~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
675~845
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様
前輪20、後輪16
トラスコ品番
596-8817
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)
1570
サイズ
20型
全幅(mm)
565
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB400
充電時間
4時間10分
バッテリー容量(Ah)
9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)
36.5
タイヤサイズ
フロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE
適応身長(cm)
128~
モーター定格出力(W)
250
充電可能回数
(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)
670~805
錠前
大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数
内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)
25.4
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!
仕様
シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約24
色
ホワイト
タイヤサイズ
(フロント)16インチ、(リア)14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23
適応身長(cm)
120~
地上高さ(cm)
(サドル)58~79
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様
盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)
1610
サイズ
20型
全幅(mm)
560
全高(mm)
1090
ライト種類
前照灯:LEDライト
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様
JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式
幅(mm)
1460
高さ(mm)
950~990
備考
折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他
奥行(mm)
550
本体質量(kg)
約15
適応身長(cm)
145~
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
680~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
【折り畳み】590×350×840
変速段数
6段階
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様
SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ
付属品
組立簡易工具付
寸法(cm)
176×60×102(収納時101×60×103)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷