- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車 タイヤ チューブ 12インチのおすすめ人気ランキング
自転車 タイヤ チューブ 12インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「自転車 タイヤ チューブ 12インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子タイヤカバー」、「自転車 タイヤチューブ サイズ」、「24 1-3/8 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
車イス用グレーカラータイヤ。
色
グレー
タイプ
W/O
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])
300[43]
色
グレー
幅(mm)
37
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O