- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- 自転車 チェーン クリーナーのおすすめ人気ランキング
自転車 チェーン クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「自転車 チェーン クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 チェーン サビ取り」、「パーツクリーナー 自転車」、「チェーンルブリケーター」などの商品も取り扱っております。
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
適用外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(850mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
水を使わず洗車ができます(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。
フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラ―、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。
塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます作業性抜群のカンタン便利な泡洗浄剤です。
アズワン品番
64-9558-41
1個(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分
植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別
非危険物
油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー
金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂
家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃
質量(g)
504
寸法(Φ×高さH)(mm)
66×200
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
377
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合
415~630(チェーン)
材質
PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)
255
色
赤
質量(g)
約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
プロショップ向けチェーンクリーナー。
本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。
チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。
ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
泡タイプの水溶性万能クリーナー(消防法 非危険物)
複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が、焼きついた頑固な油汚れを科学的に変化させて分解洗浄します
油性クリーナーでは落としにくいカーボンやヤニ、泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。金属・プラスチック合成皮革などの様々素材に使用出来ます。
危険物の類別
非危険物
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)
189
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
合成油、潤滑添加剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。
容量(mL)
480
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm)
270(ブラシ部含む)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
抜群の洗浄力を持つ自転車チェーン用洗浄液。
大豆ベースの生物分解性溶液を使ったバイオチェーンブライトは、チェーンに付着した余分なグリースや汚れを素早く、強力に落します。
1本(472mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分
石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)
-20~40
仕様
逆さ噴射可
成分
シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
高純度有機モリブデン配合。
ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。
極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性