- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- 自転車 ハブダイナモ 端子のおすすめ人気ランキング
自転車 ハブダイナモ 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「自転車 ハブダイナモ 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E2端子」、「平型 コネクタ」、「ハブダイナモ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色
(カプラー)黒、(端子)銀
タイプ
H-4コネクター/オス・メス
材質(端子)
黄銅
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理
黄銅/防錆
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
1セット(2個)
¥298
税込¥328
4日以内出荷
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
適合電線
AV(S)0.5~2.0sq
適合
DC12V・DC24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
CTB20アルミ
用途前輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×145
対応インチサイズ
20
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容
メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色
(カプラー)黒
タイプ
H-4コネクター/メス
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理
黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×62×39
取付け方法
Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類
LED
1個
¥2,288
税込¥2,517
6日以内出荷