- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車 フックスタンドのおすすめ人気ランキング
自転車 フックスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「自転車 フックスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み自転車スタンド」、「自転車」、「サドルバッグ」などの商品も取り扱っております。
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質
本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)
フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×360×310
取扱説明書
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ
20~29インチ
材質
本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質
スチール
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×970×1130~1960
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質
スチール
質量(kg)
2
高さ(mm)
約1090
耐荷重(kg)
約20
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質
スチール
質量(kg)
2.35
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品
ビス・プラグ
材質
スチール
幅(mm)
フック内幅:68
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)
440
幅(mm)
430
高さ(mm)
850
材質(本体)
鉄、プラスチック
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×110
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。
リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。
クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。
自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。
また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。
大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質
鉄
寸法(mm)
2140×680×430
質量(kg)
5.5
色
チタンカラー塗装
耐荷重(kg)
(フック1ケあたり)25まで
フック寸法(mm)
(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質
スチール
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質
鉄
質量(kg)
8.0(部品皿含む)
色
グレー
高さ(mm)
クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)
30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
60
適合車種
電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)
亜鉛メッキ
アズワン品番
64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)
(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色
ブラック
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
25
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製
質量(kg)
5.6
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×410
アズワン品番
64-9557-21
クランプ高さ(mm)
900
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
チェーンステイとシートステイを保持する簡易式ディスプレイスタンド。
材質
鉄製
耐荷重(kg)
20
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様
駐輪台数:4~5台
材質
本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)
約10
全長×全幅W×全高(mm)
約1830×510×1070
取扱説明書
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容
本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
42×42×32
色
ブラック
サイズ
S
適合タイヤ幅(mm)
約23~32
アズワン品番
65-2350-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質
スチール、樹脂
色
ブラック
質量(g)
730
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質
スチール、ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×98×125
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷