自転車 収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
790件の「自転車 収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 保管 屋外」、「サイクルガレージ」、「サイクルハウス」などの商品も取り扱っております。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ 吊り下げ式 ピッチ(mm) 600 適合タイヤサイズ 26~28インチ 収納寸法・幅(mm) 600以下 収納寸法・長さ(mm) 1820以下
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。 取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。 不要時にはフックははね上げておくことができます。 自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。 またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。 自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。 本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質 寸法(mm) (展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 20まで(壁の構造による) フック寸法(mm) (壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品 ビス・プラグ 材質 スチール 幅(mm) フック内幅:68 質量(kg) 0.9 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書 (5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質 ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg) 17 グレー 組立寸法(mm) 幅1310×奥行1215×高さ1355 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2400×200×1355
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm) 440 幅(mm) 430 高さ(mm) 850 材質(本体) 鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ 壁付吊り下げ式 ピッチ(mm) 400 適合タイヤサイズ 20~28インチ 収納寸法・幅(mm) 600以下 収納寸法・長さ(mm) 1820以下
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。 材質 パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地 高さ(mm) 1890 タイプ 入口カーテン式 奥行(mm) 2200 間口(mm) 1560
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。 ガレージ内でのバイクの移動に。 複数バイクの効率的な収納に。 先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。 左右非対称形状で効率的に力がかけられる。 ステンレスで錆びにくい。 ベアリング交換可能。
材質 ステンレス 寸法(mm) 680×285 耐荷重(kg) 400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm) 【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 ブラウン タイプ ロングパネル 間口W×奥行D(mm) 【土台】1362×2246 本体質量(kg) 約120 適合床面積 1.1坪 適合地域 一般地用
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式 観音開き トラスコ品番 836-4735 材質 (本体)ポリプロピレン、ポリアセタール 質量(kg) 約10 ブラック/グレー 高さ(mm) 850 質量(g) 10045 間口(mm) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×500×850 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×370×745
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質 スチール
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm) 1000 質量(kg) 10.2 ブラック 高さ(mm) 950 奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質 ステンレス(#400)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)