自転車 呼び鈴のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「自転車 呼び鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ベル」、「受付ベル」、「パフパフホーン」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm) 22.2 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 51.6 質量(g) 52 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm) (適合)22 材質 (ワン)アルミ 直径(Φmm) (ワン)33 質量(g) 20
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm) 19~32 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 35 質量(g) 20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで愛されおなじみのベルです。
ハンドル径(Φmm) (適合)22
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。 外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。 台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。 ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。 ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm) 45(外部ローターカバー外径) 質量(g) 38
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm) 12~32 付属品 フレックスタイトブラケット 材質 真鍮(ワン) 直径(Φmm) 23 質量(g) 25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm) (バンド)19~32 材質 アルミ、樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm) 22.2 直径(Φmm) 51
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外音取込機能付完全ワイヤレスイヤホン 《allegro》 (アレグロ)とは、イタリア語で《 陽気な、快活な》を意味し 原音を忠実に再現した音を味わいながら外部の音もしっかり耳に届けることで2倍のアクティブライフ! イヤホンを取り外さずに外部の音を確認できる”外音取込機能” 連続再生6時間の長時間再生。充電ケースとの併用で最大24時間再生可能。 最新のBluetooth Ver5.3採用。さらに新設計のアンテナで街中や駅等でも途切れにくい。 8mmドライバが、原音を忠実に再現し、臨場感あふれる奥行きのある音を実現! "AACコーデック” 対応の高音質設計。 スマートなデザインの充電ケース。 携帯に便利な”ストラップホール付き。 『外音取込機能』こんなところで活躍します! 電車内のアナウンスも聞き逃しません! コンビニ等でのお買い物時にイヤホンを外さずお買い物OK! 家族の呼びかけや呼び鈴にも即座に対応可能です! 周囲の音もしっかりキャッチ! 背後からの自転車・自動車の接近にも気が付きやすい!
接続方式 Bluetooth ver5.3 イヤホン形状 カナル型 連続再生時間 6時間、充電ケース:24時間 ドライバーユニット(Φmm) 8
1個
4,488 税込4,937
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.7 材質 (本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm) 145 質量(g) 6 方式 ノック式 最大径(Φmm) 10 インク 油性インク 色数 単色 入数(本) 1
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm) Φ22.2 材質 ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×53×65
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式 ノック式 替芯 JF-0.5芯 インク ジェルインク 商品タイプ 本体 全長(mm) 141.0 質量(g) 9.7 最大径(Φmm) 11.2 先端ボール径(mm) 0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用のインフォメーションテーブル付です。
材質 テーブル:再生ABS、本体:金属 質量(g) 135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×110×70 トラスコ品番 400-6178
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm) 0.7 材質 (軸)再生樹脂 替芯 K-0.7芯 全長(mm) 140.1 質量(g) 9.9 最大径(Φmm) 11.6 インク 油性 エコマーク認定 認定 方式 ノック式 色数 単色 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 17 112 177
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。 ハンドル径(Φmm) 22.2 直径(Φmm) 51
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品 単3型乾電池(2本) トラスコ品番 400-6186 材質 本体:再生ABS 質量(g) 180 サイズ(mm) 70×90×55 TKG品番 7-1978-1201 TKG品番(2017) 6-1880-1301
1台
3,698 税込4,068
当日出荷