自転車 空気入れ 携帯用のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
103件の「自転車 空気入れ 携帯用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロード バイク 携帯 空気 入れ」、「バイク 携帯 空気 入れ」、「自転車 携帯 工具」などの商品も取り扱っております。
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa) (最大)700~800kPa ホース長さ(mm) 250 全長(mm) 340 シルバー アズワン品番 64-9554-41 最大圧力(kPa) 800 空気圧 100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa) 約600 材質 本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g) 120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 60×34×215 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式 最大圧力(kPa) 800 全長(mm) 280 ブラック 空気圧 8気圧
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa) 800 材質 アルミ 質量(g) 85 収納時寸法(mm) 170 アズワン品番 64-9555-37 適合タイヤバルブ 米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様 収納時長さ:約17cm 重量:約100g 材質 アルミ 最大圧力(kPa) 900
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
適合タイヤバルブ 英式 付属品 虫ゴム、バルブキャップ 容量(mL) 65
1個
529 税込582
当日出荷

口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質 本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm) W58×D40×L235 質量(g) 130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ 英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 930 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×245×75(使用時:215) シリンダー シングル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)SPハンディポンプ プラ
耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
ブルー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ParkTool(パークツール)ミニポンプ
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa) 600 仕様 フレームマウントクリップ付 質量(g) 130 適合タイヤバルブ 米式、仏式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式 仕様 ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品 フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質 アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm) 55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。 適合タイヤバルブ 英式 容量(g) 65
1個(65mL)
369 税込406
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
質量(g) 153 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 275×50×30 ホース長さ(mm) 200~300 空気圧(kPa[psi]) 最大960[140]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ 英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 1660 測定精度 ±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×290×80(使用時:243) シリンダー ダブル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに 付属品 アタッチメント3種、取付けパーツ 寸法(mm) 20×20×210 ブラック 質量(g) 105
1個
1,398 税込1,538
当日出荷