- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 自転車 自動ライトのおすすめ人気ランキング
自転車 自動ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「自転車 自動ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ 端子」、「自転車 ハブダイナモ 端子」、「自転車 カゴ ライト」などの商品も取り扱っております。
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
明るさ(Lm)
43
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
40×95×27
質量(g)
44
光源
白色LED1個
電池寿命(連続時間)
連続点灯/約30、連続点滅/約60
アズワン品番
64-4012-88
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
電球の種類
LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
27
材質
(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)
96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー
振動+明るさ
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)
420
電池寿命(連続時間)
連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)
420
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×62×39
取付け方法
Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類
LED
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/スイスイ進む外装6段変速付き/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト仕様
ブレーキ
バンド
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
143~
変速
外装6段変速
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様
【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品
フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)
36×75×21.9
色
レッド
質量(g)
41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)
Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)
35
付属品
取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)
46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。
ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。
標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。
用途バルブ用アクセサリー
ライト種類
LED
付属品
LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト
付属品
ブラケット、USBケーブル
材質
本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト
色
ブラック
電源
2600Ahリチウムイオンバッテリー
取り付け工具
不要
光源
高輝度ホワイトLED
点灯方式
センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定)
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
点灯:(Hi)250(Lo)90
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)
50.6×47.1×57.0
質量(g)
48(本体・部品・充電池)
電源
太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源
レッドLED 1個
取付場所
シートステー取付け固定タイプ
JIS規格
適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)
(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)
点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容
本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス
色
ブラック
質量(g)
本体:(約)130
電源
USB充電式
直径×長さL(Φmm×mm)
本体:(約)32×120
機能
自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水
充電時間
約5時間
解像度
1280×720pixel(フォーマット:AVI)
視野角
約100度
稼働時間(時間)
約:最大8
対応microSDカード
8~32GB
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他
別売品:単4形乾電池×3本
付属品
ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ
本体寸法(mm)
W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)
本体質量(g)
約44(取付部品含まず)
全光束(Lm)
約43(約170cd)
連続使用時間(時間)
約30
光源
白色LED×1個
電池寿命(時間)
連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単4形乾電池×3本
防水仕様
IPX4
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池
充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)
コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)
53
光源
3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)
Φ18~48
充電時間(時間)
約230分(5V/0.5A)
充電方式
USB Micro-B
防水仕様
IPX5
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品
フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)
52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色
レッド
質量(g)
21(本体、電源のみ)
アズワン品番
64-9545-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,288
税込¥2,517
6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)
24
光度(cd)
400
仕様
防水性(防雨形3級)
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
発電方式
乾電池
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間
色
ブラック
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)
自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類
白色LED×1個
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷