自転車サドルロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「自転車サドルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルロック」、「自転車 ヘルメット ホルダー」、「ヘルメット ワイヤー ロック」などの商品も取り扱っております。
サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
付属品 アーレンキ― ワイヤー長(mm) 1000
1個
599 税込659
当日出荷

シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど ワイヤー長(mm) 750 トラスコ品番 849-0158 材質 本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング 質量(g) 115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 材質 スチール ブラック 質量(g) 65 加工 PVCコーティング(ワイヤー部) ワイヤー長(mm) 1200 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm) 180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。
用途ワイヤーロックをスッキリ収納。 適合ワイヤ径(Φmm) 6~12 取付け方法 シーポスト取付け
1個
499 税込549
6日以内出荷

停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
長さ(mm) 1200
1個
629 税込692
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Kryptonite(クリプトナイト)ディスク ロック リマインダー
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm) 1250 オレンジ 質量(g) 40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。 取付け方法 縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm) (ワイヤー)Φ3.0×1800 サイズ F 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ロック)49×83.6×7.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質 本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム 質量(g) 320 ワイヤー長(mm) 1800
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0~9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
ワイヤー長(mm) 1200
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン 寸法(mm) 60 CP
1個
499 税込549
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個) 1 材質 (本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)