自転車実用車のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
121件の「自転車実用車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 リア ブレーキ 交換」、「実用車」、「自転車 新聞配達用」などの商品も取り扱っております。
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様 チューブ英式 サイズ 26×1 3/8 BE タイプ B/E 推奨内圧(kPa) 300 ETRTO規格 47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。 リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。 左右どちら側でも装着可能。 荷物固定用のゴムバンド付き。 付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品 ゴムバンド 材質 スチール ブラック 質量(g) 860 最大積載荷重(kg) 5 積載可能寸法(mm) 400×300×150
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様 踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質 ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm) 722 ベアリング ボール 踏面幅(mm) (横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類 サーボブレーキ 内径(Φmm) (ドラム)90
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー タイプ ナットボス6段 エンド幅(mm) 132 前後区分 後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ 26×2 1/2 適合サイズ 26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。 1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。 取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm) スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。 耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。 ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質 幅(mm) (スタンド)340 質量(kg) 2.2 適合車種 電動アシスト自転車、シティ車など
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様 実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ 26×1-3/8 BE タイプ B/E 包装 バラ 圧力(kPa) 600 パターン CSR36 耐圧(kgf/cm2) 6.0
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi]) 300[43] タイプ W/O バルブ形式 英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様 max300kg 黒/黒(黒耳) サイズ 26×1-3/4 タイプ 実用車 包装 バラ 圧力(kPa) 600 パターン CSR55 耐圧(kgf/cm2) 6
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm) 390 質量(g) 560 最大開き(mm) 幅100(ピンセンター間)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ 20×2.125
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm) 22.2 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 51.6 質量(g) 52 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類 サーボブレーキ 全長(mm) 175 ブラック 質量(g) 600 内径(Φmm) (ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm) 19~32 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 35 質量(g) 20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)