自転車専用工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
175件の「自転車専用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車専用 工具セット」、「自転車 特殊工具」、「自転車工具セット」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのたるみを無くしフレームへの傷や汚れを防止します。 後輪を外した際にチェーンを固定するツール。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm) ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm) 280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm) 約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm) 約205 刃の厚さ(mm) 2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番 784-3275 全長(mm) 160 質量(g) 140 呼び寸法(mm) 160 使用範囲(mm) (車両用)410~530。(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm) 8.5 頭部幅(mm) 17 柄幅(mm) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm) 170 質量(g) 235
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。 全長(mm) 約210 アズワン品番 64-9594-26 純正品番 Y13009210
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合 (ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g) 50 外形寸法(mm) 41Φ×10
1個
459 税込505
当日出荷

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm) 2 全長(mm) 215
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
厚さ(mm) 2 全長(mm) 約195
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)