自転車後部荷台のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
104件の「自転車後部荷台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 三脚」、「W20山14」、「ペンタックス オートレベル」などの商品も取り扱っております。
成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ。軽量でアクティブなスタンダードモデル”ポポラ”。着脱しやすいワンタッチ一体型バックル。ステップ調節(2段階)工具無しで高さ調節ができます。あおりを出せば簡易バスケットとして便利に使えます。
用途適用体重:体重23.8kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.2kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)。適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下。適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)。製品重量:約3.2kg。品質表示/本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄。製品サイズ[外寸]:幅:485×高さ:586<背もたれ高さ:330>×奥行:520 (mm)。座面サイズ:幅:275×高さ:303×奥行:300<尻面:125>(mm) チャコール
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

体重22kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)
適合車種 リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。(※電動自転車を含む)(※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。) 適合 1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さま/身長115cm以下。 適応体重(kg) 体重21.8以下(クラス25リヤキャリヤ使用時) 仕様 製品特徴1ステップ:新規ロック式 採用(工具は使わずに高さが2段階調節可能)2クッション:固定ピン採用(位置ズレがしにくい)3腰ベルト:新規取付部品採用(樹脂パーツでメンテナンスが簡単)4バスケット機能
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ。安心感をスマートに カジュアルリヤキッズシート。ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る。アジャスタブルステップでスマート。2段階に調節。ラダーロックタイプで調節可能。5点式シートベルト
用途適用体重:体重23.4kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.6kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)。適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下。適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)。製品重量:約3.6kg。製品サイズ[外寸]:幅:520×高さ:780×奥行:480 (mm)座面サイズ:幅:230×高さ:560×奥行:270<尻面:140>(mm) 黒・茶
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合車種 リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。(※電動自転車を含む)(※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)(※幼児2人同乗基準適合車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認してください。) 適合 1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さま/身長115cm以下。 適応体重(kg) 体重21以下(クラス25リヤキャリヤ使用時)体重22以下(クラス27リヤキャリヤ使用時) 仕様 製品特徴1ヘッドレスト:アクセサリー穴追加(RCR-008レインカバーの取り付けが簡単)2肩腰ベルト:ラダーロック採用(ベルトの長さ調節が簡単に)3肩腰ベルト:新規取付部品採用(樹脂パーツでメンテナンスが簡単)4ヘッドレスト調整→ツマミ部分を回して頂くと簡単に5ステップ:新規ロック機構採用(工具は使わずに高さが2段階調節可能)6バスケット機能
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様 ●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg) 2.8 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.5 適合ガス CO2 低圧圧力計(MPa) 1 標準流量(m3/h) 100
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質 アルミ合金 ねじ径(inch) 5/8
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長 1740 定芯桿 5/8インチ トラスコ品番 807-2479 質量(kg) 5.6 全縮(mm) 960 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:330 脚頭形状 平面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器 仕様 ブルドン管式流量計 付属品 ナイロンパッキン2枚 質量(kg) 約2.0 流量(L/min) 5~20(炭酸ガスの場合) 使用ガス 炭酸ガス・MAGガス 入口圧力(MPa) (MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下 出口圧力(MPa) 0~0.2 継手 入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


PENTAX(ペンタックス)三脚
TE-6はPLP-5H、PLP-50の使用に便利です。
トラスコ品番 147-6483 質量(kg) 6.5 摘要 エレベータ三脚
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類 天然ゴムシースケーブル クリップ EB300 標準条長(m) 200
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離 0.3m 適合機種 適合三脚:TS-70・TE-6 保護等級 容器保護等級:IP55 質量(kg) 1.3 自動補正範囲 ±15′ 気泡管感度 8′/2mm
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)