- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- 自転車用 プロテクターのおすすめ人気ランキング
自転車用 プロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新177件の「自転車用 プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナープロテクター」、「プロテクターベスト」、「プロテクター 肘 膝」などの商品も取り扱っております。
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質
ポリエステル
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂、ウレタン
胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
色
BK
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。
ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズ
F(フリー)
材質
合成プラスチック
全長(cm)
26.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!
適合年齢(歳)
6以上
材質
ポリエスチル、PE、PP
適応身長(cm)
110~
適応体重(kg)
18~
安全規格
CE
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質
合成樹脂、ウレタン、ゴム
インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。
伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。
肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。
色
BLACK
材質
ポリエステル
ひじ全体をしっかり固定。
対向する2本のストラップで固定力の調整が可能。
サイズ
フリー
色
黒
左右区別
左右兼用
質量(g)
146
タイプ
ラップタイプ
適合部位
ひじ
ひじ周り(cm)
17~35
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
CE規格を取得している合成ゴム製のCEインナープロテクターを内蔵したサポータータイプのプロテクターです。
プラスチックシェルを持つプロテクターに比べコンパクトなのでお手持ちのジャケットやパンツなどの下にもすっきり収まります。
自転車用としても最適です。
肘用フリーサイズの左右セットです。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
ポリエステル、合成ゴム
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色
BLACK
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。
ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂、ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×255
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質
ライクラ、ポリエステル、プラスチック
教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。
ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×290
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別
ニーパット
材質
ポリエステル、合成ゴム、PVC
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×240
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
教習用に最適
サイズ
F
色
BLACK
機能
左右対称
適応身長(cm)
160~
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質
ラバー・PVC
胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。
多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。
両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
色
Black
サイズ
Free
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
サイズ
LL
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷