- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 傘ホルダー
- 自転車用 傘のおすすめ人気ランキング
自転車用 傘のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新135件の「自転車用 傘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業傘」、「車椅子雨」、「傘止め」などの商品も取り扱っております。
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品
レンチ
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品
取付金具、レンチ
色
グレー
質量(g)
650
アズワン品番
64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品
レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品
傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質
スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て
色
グレー
タイプ
2型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色
グリーン
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
中棒:(約)Φ7
質量(g)
430
組立寸法(mm)
(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品
レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色
グレー
アズワン品番
64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容
ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50×70×146
対応
20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)
長さ(mm)
親骨:(約)770
寸法(mm)
(約)径1550×高さ960
質量(g)
約450
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
中棒:(約)Φ7
質量(g)
430
組立寸法(mm)
(約)径1100×高さ930
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。
面倒な取付作業などは一切不要。
クーラーの重みでパラソルを固定します。
トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質
樹脂/ステンレス
適用支柱径(mm)
20~25
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色
ブラック
適合サイズ
曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用
適合車種
自転車サイズ:24型以上
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。輪場での傘の盗難を防げます。ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
材質
本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂
色
シルバー
質量(g)
38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約50×146×70
取付可能寸法(mm)
【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル
材質
パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE
全長(mm)
全開時パラソル:約1750
質量(kg)
1.8
色
パラソル:ブルー/ポール:白
高さ(mm)
約1200~2100
直径(mm)
32
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色
グリーン
直径(Φcm)
110
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
質量(g)
430
径(mm)×高さ(mm)
1100×900
適合寸法(mm)
(丸)Φ13~22、(角)22~28、13~22
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減
ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番
836-6954
材質
本体生地:20tポリオックスフォード
寸法(mm)
(開傘直径)1700、(帳部分)150
質量(kg)
3.5
色
黄/黒
高さ(mm)
2270、2400(2段階調整)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。
材質
本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄
使用方法
平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。
幅(cm)
10.2
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
10
高さ(cm)
11.3