自転車補助車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
167件の「自転車補助車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーカー車輪」、「自転車補助輪」、「補助輪」などの商品も取り扱っております。
オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質 ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg) 80 質量(kg) 10.1 荷台寸法(高さ)(mm) 650~750 荷台寸法(長さ)(mm) 760 荷台寸法(幅)(mm) 720~1120 タイヤ幅(mm) 1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ 16インチ~24インチまで 付属品 取付金具 材質 樹脂、スチール
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪 付属品 取付金具 材質 樹脂/スチール (タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品 取付金具
1ペア(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として 取扱説明書
1個
459 税込505
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪) ウレタン 車輪幅(mm) 25 適合品番 SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール) ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)