興和化成のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
102件の「興和化成」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 緩衝 材」、「ドア 防水 パッキン」、「防水ガスケット」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃) -20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質 エチレンプロピレンゴム
1巻(20m)
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質 アルミニウム 表面処理 アルマイト処理 定尺(mm) 1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質 難燃性ポリプロピレン(PP) 特性 軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。 全長(mm) 650 質量(kg) 5.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質 (シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 。(スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
1巻
28,980 税込31,878
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質 ポリエチレン 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -20~50 サイズ(mm) 13×9
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番 322-0672 全長(mm) 327 質量(g) 460 刃幅(mm) 18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m) 25 特性 難燃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm) 237 トラスコ品番 385-9517 質量(g) 400 適合レール 興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。 トラスコ品番 322-0818 全長(mm) 270 質量(g) 436 刃長(mm) 115
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様 収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚 材質 外層:熱収縮チューブ、内層:導電布 長さ(mm) 1000 使用温度(℃) -20~60 定尺(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 定尺(mm) 980
1箱(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質 クロロプレンゴム
1巻(20m)
4,398 税込4,838
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(24個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質 アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃) -30~100 寸法W(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定尺(mm) 1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)