興研 プレフィルタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「興研 プレフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミクロンフィルター」、「マスクフィッター」、「接顔メリヤスPタイプ」などの商品も取り扱っております。
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別 オプション 適合マスク 1005R、1005RR RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様 漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容 面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g) 252以下 国家検定合格番号 第TP100号 バッテリー 専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 捕集効率(%) 95以上(PL1) バッテリー容量(mAh) 1100 アズワン品番 3-5645-01 ファン 大風量型 商品タイプ 本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM541号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.3 質量(g) 147 基準質量(g) 147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別 簡易マスク 材質 (不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう タイプ ゴム/3mm平ゴム 認定番号 G42112017 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。
種別 簡易マスク 材質 ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質 PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ 175×95mm タイプ イヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度 細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番 EA800MF-1 種別 簡易マスク 粒子捕集効率(%) 80.0 機能 防塵 生産国 日本 吸気抵抗(mmH2O) 0.6 アズワン品番 2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号 第TP20号 仕様 漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能 電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g) 774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 粒子捕集効率(%) 99.97以上 電池 リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類 BRD-7型 公称稼動時間(時間) 4.5以上 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分1 適合フィルター BRD-7型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別 オプション 適合 (吸収缶) KGC-10型シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷