- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- 船アンカーのおすすめ人気ランキング
船アンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「船アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いかり」、「船いかり」、「スマル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質
鋼板製
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして
表面処理
溶融亜鉛めっき
耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
266×315(H)
質量(kg)
1.8
アズワン品番
64-2277-01
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
材質
鉄 亜鉛メッキ
ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。
またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。
また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。
他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。
1巻長さ(m)
200
ひも・糸種類
ロープ
小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様
【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能
付属品
【タッピングビス】4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×506×406
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質
本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])
20-30rpm/40-60rpm
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質
本体チタンボロン
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
寸法d(mm)
4
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様
ロープ付
エスコ品番
EA915R-2
質量(kg)
4.5
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
20
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
折りたたむとコンパクトな棒状になり、収納性に優れたアンカーです。底質を選ばない強力な把駐力が有り、小型ボート・ディンギー・カヤック・ウォータークラフトオーナーに人気が有ります。
材質
鉄 亜鉛メッキ