船舶用のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
1,758件の「船舶用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用塗料」、「ボートフェンダー」、「船舶用部品」などの商品も取り扱っております。
LED投光器 DC24V マリンテックランキング1位
マリンテックLED投光器 DC24V
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1式
129,800税込142,780
9日以内出荷

ログデータ収集セット 新コスモス電機ランキング2位
新コスモス電機ログデータ収集セット
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書質量(g)約130(電池除く)方式ガス採取方式:拡散式対応OSWindows8.1、Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯保護等級IP67相当検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
42,980税込47,278
9日以内出荷

空気式ブイ ポリフォーム ダイイチランキング3位
世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。
用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。関連資料(0.5MB) (0.3MB)
1枚
8,298税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング4位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロンブラック質量(g)700
1着
22,980税込25,278
4日以内出荷

白パテ 船舶用 ナショペン工業ランキング5位
ナショペン工業白パテ 船舶用
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
1缶(20kg)ほか
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ長さ(mm)25ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.75呼び寸法80A寸法H(mm)110寸法E(mm)25寸法R(mm)46関連資料(0.12MB)鋼管外径(mm)89.1ねじ山種類メートル並目
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化。国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%#グレーサイズフリー浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷

小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
1個
36,980税込40,678
7日以内出荷

ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッション素材によるワンピースルート構造によりウキクッションが不要となり、仕掛け作りの手間が半減。ラインに優しく傷がつかない。ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。風による仕掛けの浮き上がりを抑える。
寸法(Φ×高さH)(mm)24.5×31内径(mm)1.8/0.9
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)EVA角バッカンフタ付き PT-4052
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エイスインターナショナルトレード(ACE)船舶用低硫黄燃料油(MGO/LSFO)添加剤
低硫黄燃料油(MGO/LSFO)が燃料系統にもたらす潤滑不足等を防ぐ為に開発された潤滑性向上油です。 燃料系統の金属に特殊被膜を形成し、摩擦や摩耗を低減させます。 クーリングシステムとは異なる方法での低硫黄燃料対策であり、併用も可能です。 燃料系統の金属表面に特殊被膜を形成。 特殊被膜により摩擦及び摩耗の低減。 燃料噴射装置や燃料室の清浄維持。 カーボンの付着を低減。 煤煙の減少。 MGOの粘度や硫黄分を増やさない。
容量(L)18.9
1缶(18.9L)
89,980税込98,978
3日以内出荷

幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。ライトグレー距離【航行区域】3海里(5.5km)種別予備検査 有関連資料(30.78MB)
1セット
389,800税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
1本
3,571税込3,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

南村製作所床革船舶用革手
牛床革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などにRoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198税込1,318
5日以内出荷

。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています
仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447アズワン品番65-7967-64
1個
189,800税込208,780
7日以内出荷

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です材質プリズム:BaK4型式プリズム:ポロプリズム質量(g)950径(Φ)射出瞳:7.1倍率7x眼幅調整範囲(mm)52.9~73視度調整範囲±2Dコーティングレンズ:フーリーマルチコート視界見かけ:49°最短合焦距離9m対物レンズ有効径(mm)50レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7調整方式焦点:中央転輪回転式マウント三脚取り付け有り明るさ51関連資料(0.21MB)防水性性能:IPX5ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式実視界(°)7
1台
34,980税込38,478
6日以内出荷

ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途乗合船に最適な全長1.9mのショートスペック。濁り潮、深場に効果抜群のグリーンスキンを採用。使用鈎:オキアミ専用 金。天秤仕掛け全長(m)1.9本数鈎:3本
1枚(2組)
679税込747
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 / 包装機械、機械式スケールの変換、密閉セルが必要なその他のさまざまな用途などの用途に最適です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化の完全な補償は、この電圧を適切な電子機器に供給することで実現されます。耐荷重: 5 → 500 kg ステンレススチール製 用途 低プロファイルプラットフォーム 重さ低下のフィーダ 船舶用及びハイブリッド車の重量計です ベルトウェイト 食品業界の過酷な環境
1個
48,980税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)