芋掘りフォークのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「芋掘りフォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芋掘り 鍬」、「掘り起こし」、「土起こし 鍬」などの商品も取り扱っております。
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 310 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)295 全長(mm) 1135 質量(kg) 2.2 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm) 211 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)320 全長(mm) 1290 質量(kg) 1.4 爪数 5本 先幅(mm) 200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm) 1180×80×30 ブラック 質量(g) 2638 タイプ 刃長(mm) 約160 刃幅(mm) 80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番 819-3356 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm) 930 質量(kg) 1.6 頭部幅(mm) 185 爪長さ(mm) 215 爪数 3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 高品質スチール、木材 質量(kg) 2.17 ハンドル D型 全長(cm) 117 保証期間 最大10年
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 1280 質量(kg) 1.2 爪長さ(mm) 270 爪数 4本 先幅(mm) 165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。 刃幅(mm) 210 柄長さ(mm) 780 刃長(mm) 380 仕様 防錆塗装仕上げ 材質(柄部) 天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃) 全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)420 全長(mm) 1220 質量(kg) 2.7 爪数 8本 先幅(mm) (爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質 頭部:鉄(50Mn) 全長(mm) 1500 質量(kg) 3.5 穴径(Φmm) 120 材質(柄部) グラスファイバー 頭部長(mm) 338 先幅(mm) 115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)335 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)230
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

仕様 米国認定機関FMRC認定取得 材質 ニッケルアルミ銅合金 認定取得 米国認定機関FMRC
1丁
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 質量(kg) 4 トラスコ品番 382-0173 材質 スチール 穴径(Φmm) 135 頭部長(mm) 240 頭部板厚(mm) 2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm) 1135 爪長さ(mm) 335 材質 (爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質 ステンレス 全長(mm) 1200 質量(kg) 1.09 タイプ 5本爪 間口W×奥行D(mm) 225×165 TKG品番 9-0204-0601 TKG品番(2017) 6-0190-1601
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番 402-6071 材質 (爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪長さ(mm) 360 爪数 4本 先幅(mm) 240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm) 1135 爪数 4本 先端幅(mm) 230 爪長さ(mm) 330 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 177-6509 材質 (柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷