芯だし定規のおすすめ人気ランキング

2025/10/29更新
109件の「芯だし定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯だしプレート」、「定規」、「芯だし」などの商品も取り扱っております。
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング 材質 ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ 器差(mm) ±0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー 質量(g) 310
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度 ±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上 SPCC 鋼製 精度 ±10° 質量(g) 12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 応用例 = 検索センター。製品カテゴリ = ウィグラーセット。シャンク径 = 3/8インチ。。RS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

あらゆるホイールのセンターを簡単に測定できるように開発されたリムセンターゲージ。ロードレーサー、MTB、BMXはもちろん、16インチ~29インチのほとんどのホイールを確実に測定する事が可能です。 また、タイヤなどを装着したホイールにも、そのままセンターを確認する事ができます。 ロックナットに接触するゲージは、クイックシャフトを装着したままでも使用できる設計となっています。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

設定角度(°) 60 トラスコ品番 817-7546 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷