芳香剤 ビーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「芳香剤 ビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭剤 ロッカー」、「トイレ消臭無香料」、「タバコ 芳香剤」などの商品も取り扱っております。
用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 成分 香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 85×68×148 質量(g) 約350 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量の500ml いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm) 64 高さ(mm) 190 奥行(mm) 64 成分 シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤 取付 その他
1本(500mL)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり使える500mL。マイナスイオン電荷水配合。タバコのニオイをスッキリ消して、爽やかドライブ!!
用途自動車用灰皿の芳香・消臭 形式 粒状
1本(500mL)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
用途消臭 使用方法 1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml) 寸法(mm) 245×90×90 質量(g) 820
1本(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小林製薬無香空間
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別 非危険物
1個(270g)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります
消臭剤有効期間 2~3ヵ月 成分 アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ 消臭力 使用場所 室内、トイレ 危険物の類別 非危険物
1個(280g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灰皿のイヤなニオイをシャットアウト。 強力消臭剤が灰皿のイヤなニオイにしっかり効きます。カーフレグランスで人気の香りを採用し、パワフルな香り立ち。環境に優しい天然素材使用。
形状 粒状
1本(280mL)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別 非危険物
1個(1600g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
成分 シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等 使用方法 (1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。 香り スカッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ 消臭力 商品タイプ 業務用 タイプ クラッシュゲルタイプ 危険物の類別 非危険物
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

消臭専用の炭ビーズにファイバー活性炭の強力な吸着力&バイオの分解力をプラス。灰皿に入れるだけでタバコ臭を強力消臭。
用途ファイバー活性炭&バイオの力で強力消臭 香り 無香 質量(g) 340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×75×46 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(440mL)
639 税込703
当日出荷

無香料タイプの消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 85×68×148 質量(g) 約350 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所 トイレ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.066L 危険物の性状 水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タバコ臭特化した強力の消臭成分だから、タバコ特有のイヤなニオイをしっかり消臭します。でっかいろ紙がお部屋のニオイをしっかり消臭しいい香りを広げます。大容量で効果は1.5~3ヶ月間持続
使用場所 室内 商品タイプ 本体 シリーズ 消臭元 危険物の類別 非危険物
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ 消臭元 使用場所 トイレ
1個(400mL)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。 クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。 暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。 あらゆる所の消臭に使えます。 商品タイプ 詰替 タイプ ビーズ(デカ玉) 危険物の類別 非危険物
1個(800g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm) 107 種別 芯あり 芯径(mm) 38 材質 古紙100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×321×114/パック 香り なし グリーン購入法 適合 仕様 ミシン目入、エンボス加工 FSC認証 認証 FSC認証番号 FSC-C147379
1パック(6ロール)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用 成分 無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g) 500 シリーズ 消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×167×62 応急処置 液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。 使用場所 トイレ 使用期間(ヶ月/常温) 約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。) 商品タイプ 本体
1個(400mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いろんなニオイを強力消臭して空気をリフレッシュします。
用途トイレの消臭に 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 材質 植物抽出消臭剤、界面活性剤(非イオン系) 容量(mL) 400 危険物の類別 非危険物
1個(400mL)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)