芽だしのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
87件の「芽だし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土 無肥料」、「発芽 土」、「発芽」などの商品も取り扱っております。
昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質 (本体)PP 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×380×180 安全装置 温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵 電源コード(m) 約1.3 電源(AC V) 100 加温能力 室温+13℃
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。
用途さし芽、種まき用の培養土。 主原料 赤玉土、鹿沼土、軽石等
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな植物のさし芽、種まき、育苗に最適な培養土です。 初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。 植物の生育に適したpHに調整済みです。 厳選された原料を使用し、清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
1袋(2L)ほか
329 税込362
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg) 約2.4(セット時) 材質(本体) PP 電源(V) AC100 消費電力(W) 60 能力 加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m) 約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。 水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。 粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。 適合作物 花、野菜、さし木 主原料 ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピートモスを酸度調整して赤玉土・肥料等を配合した保水性の良い用土。
適合作物 種まき・さし芽 仕様 天然素材
1袋(24L)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種苗メーカーのタキイ種苗が設計・開発した種まき用培土です。 セルトレイや育苗箱・ポットなど様々な種まき方法に使用可能です。 厳選した原料と製法により、通気性と保水性に優れた培土です。 袋内での肥料の溶出を防ぐ為に、含水量を低減させています。 肥効は30日前後で設計しています。
1袋(40L)
2,998 税込3,298
当日出荷

本葉の出そろった小苗、初根した挿し穂苗のポット育成に最適。
仕様 天然素材
1袋(24L)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」。元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等 適合作物 イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等 主原料 赤玉土
1袋(18L)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温室カバーとフレームのセットです。 ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。
材質 (パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン 付属品 固定金具2個
1セット
6,390 税込7,029
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物 花、野菜 適合 鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L) 14 配合 バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南榮工業育苗ハウス
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園 仕様 アーチ4本 パイプ径(Φmm) 19.1 面積 約1坪 奥行(m) 2.2 適合作物 花苗、野菜苗など 高さ(m) 1.85 間口(m) 1.56
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。 適合作物 サボテン、山野草 タイプ 微粒 粒径(mm) 2以下
1袋(17L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率 約100 主成分 二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合 野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg) 約7 配合 バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

刀川平和農園SCG 種まきの培養土
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」。1.発芽に重要な保水性、通気性を両立させた種まき専用の土。2.粒状活力剤配合で健苗に育てる。3.発芽直後の芽や根をいためない細粒の緩効性肥料入りで初期生育が旺盛。4.加熱処理済み原料を豊富に配合した、清潔な土
用途花、野菜、ハーブの種まき 適合作物 花、野菜、ハーブ 主原料 赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーミキュライト、粒状活力剤(腐植酸)等
1袋(2L)ほか
349 税込384
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビギナーでも簡単・安心。芽や根が出やすい100%天然有機の挿し木種まき専用の培養土です。成長段階にもお使い頂けます。
質量(kg) 約2
1袋(5L)
339 税込373
5日以内出荷